Nożyce do długich blach, ze stali stopowej, zestaw 350 mm

Nr art.: 760500 350
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 350 mm
długość ostrzy 65 mm
rodzaj zastosowania prawotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 760500 350
EAN / GTIN 4010220001448
Numer producenta D218-350-H

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane i proste, lakierowane lub lakierowane zanurzeniowo chwyty.
ze stali szlachetnej, ostrza hartowane indukcyjnie (60 HRC), również do blachy V2A.

Zastosowanie:

Specjalnie do cięć długich i ciągłych.