Młotki gumowe czarne A100

Nr art.: 755500 A100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość główki 80 mm
⌀ główki 40 mm
długość trzonka 260 mm
masa 150 g
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Numer producenta 755500 A100

Opis

Wykonanie:

Z ciągliwo-twardej, pochłaniającej energię i dobrze przenoszącej siłę mieszanki gumowej (90 Shore). Zużyte obuchy można wygładzać mechanicznie. Trzonek jesionowy.

Norma:

DIN 5128

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 755600.