{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 80 mm | |
Seria | SUPERCRAFT | |
długość bijaka z obuchami | 200 mm | |
⌀ robocza obuchów | 80 mm | |
długość trzonka | 800 mm | |
długość całkowita | 880 mm | |
masa | 4,41 kg | |
materiał obudowy | Stal | |
materiał wkładki | Nylon, biały, twardy | |
Materiał trzonka | Drewno hikory | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 755400 80/4 | |
EAN / GTIN | 4030618301851 | |
Numer producenta | 3366.081 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |