Bezodrzutowe przybitniki 100/7

Nr art.: 755400 100/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) / masa (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SUPERCRAFT
⌀ obucha 100 mm
Seria SUPERCRAFT®
długość bijaka z obuchami 210 mm
⌀ robocza obuchów 100 mm
długość trzonka 900 mm
długość całkowita 1 000 mm
masa 7 kg
materiał obudowy Stal
materiał wkładki Nylon, biały, twardy
Materiał trzonka Drewno hikory
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 755400 100/7
EAN / GTIN 4030618301868
Numer producenta 3366.107

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszczonym w korpusie. Trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Część zamienna:

Zapasowy obuch z nylonu, zob. nr 754910; zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka