{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SUPERCRAFT | |
⌀ obucha | 60 mm | |
Seria | SUPERCRAFT® | |
długość bijaka z obuchami | 145 mm | |
długość całkowita | 385 mm | |
masa | 1,625 kg | |
Uchwyt | ergonomiczne | |
materiał wkładki | Nylon, biały, twardy | |
Materiał trzonka | Trzonek z włókna szklanego | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 755001 60 | |
EAN / GTIN | 4030618312581 | |
Numer producenta | 3399.060 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bezodrzutowe młotki, trzonek z włókna szkl. 60 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
473,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
299,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 385 mm | 380 mm |
masa | 1,625 kg | 1,36 kg |
⌀ obucha | 60 mm | 60 mm |
materiał wkładki | Nylon, biały, twardy | powlekane tworzywem sztucznym |
materiał obudowy | Stal. | |
Materiał trzonka | Trzonek z włókna szklanego | Stal. |
Rodzaj produktu | Młotek | Młotek |