• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Bezodrzutowe młotki, trzonek stalowy 40 mm

Nr art.: 754900 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SUPERCRAFT
⌀ obucha 40 mm
Seria SUPERCRAFT®
długość bijaka z obuchami 115 mm
długość całkowita 300 mm
masa 0,805 kg
materiał obudowy Rura stalowa
materiał wkładki Nylon, biały, twardy
Materiał trzonka Rura stalowa
powierzchnia Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 754900 40
EAN / GTIN 4030618301707
Numer producenta 3377.040

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. 
Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszcz. w korpusie.
trzonek z rury stalowej z odpornym na działanie oleju gumowym uchwytem.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka