Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru, ⌀ obucha: 22mm

Nr art.: 754500 22
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 100
⌀ obucha 22 mm
Seria 100
długość bijaka z obuchami 75 mm
długość trzonka 250 mm
⌀ korpusu 22 mm
masa 0,193 kg
materiał wkładki Cellidor, żołty, twardy
Materiał trzonka Jesion
bezodrzutowe nie
możliwość łączenia wkładek tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754500 22
EAN / GTIN 4013288001139
Numer producenta 05000005001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.
Z odpornymi na uderzenia obuchami z cellidoru (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.