• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Trzonki do podbijaków, profilowane, długość trzonka: 300mm

Nr art.: 751900 300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość trzonka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość trzonka 300 mm
do podbijaków o masie 2 kg
Rodzaj produktu Trzonek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 751900 300
EAN / GTIN 4028656485206
Numer producenta 48503000

Opis

Wykonanie:

Drewno bez sęków w gatunku 1a. Proste włókna przebiegające wzdłuż osi. Powierzchnia gładko szlifowana i woskowana.

Norma:

DIN 5135

Pasuje do:

Młotków z owalnym gniazdem wg DIN.

Wskazówka:

Nie nadaje się do młotków nr 750125 i nr 750810.