Trzonki do młotków 900 mm

Nr art.: 751700 900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość trzonka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 5112
długość trzonka 900 mm
do młotków o masie 8 kg - 10 kg
Rodzaj produktu Trzonek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 751700 900
EAN / GTIN 4028656582905
Numer producenta 48209000

Opis

Wykonanie:

Drewno bez sęków w gatunku 1a. Proste włókna przebiegające wzdłuż osi. Powierzchnia gładko szlifowana i woskowana.
Kształt prosty.

Norma:

DIN 5111 i DIN 5112.

Pasuje do:

Młotków z owalnym gniazdem wg DIN.

Wskazówka:

Nie nadaje się do młotków nr 750125 i nr 750810.