• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Młotek miedziany z 3-komponentowym trzonkiem, masa bez trzonka: 500g

Nr art.: 751210 500
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa bez trzonka 500 g
długość trzonka 300 mm
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751210 500
Kopiuj
EAN / GTIN 8024886010221
Kopiuj
Numer producenta 070K/500G
Kopiuj
Manufacturer OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Bijak z pręta miedzianego, krawędzie szlifowane.
Z niełamliwym trzonkiem z 3 rodzajów materiału (rdzeń aluminiowy, poliamid i kauczuk) i dodatkową tulejką chroniącą trzonek.

Zaleta:

Zalety: niełamliwy, ergonomiczny, przyczepny, nie przenosi drgań i chroni stawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka