Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pobijak 3 kg

Nr art.: 751030 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa (bez trzonka) (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa bez trzonka 3 kg
długość trzonka 600 mm
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 751030 3
Numer producenta 5293033000

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty matrycowo. Obuchy hartowane i odpuszczane wg wymogów norm, bijak lakierowany na czarno, powierzchnie robocze pozbawione farby.
podbijak z wygiętym trzonkiem hikorowym.

Norma:

DIN 6475

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.