Punktaki, jakość standardowa, DIN 7250 120/12 mm

Nr art.: 749000 120/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
256 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 120 mm
⌀ chwytu 12 mm
wykonanie obucha ulepszane cieplnie
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia lakierowane
Rodzaj produktu Punktaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 749000 120/12
EAN / GTIN 4049002002403
Numer producenta R432 120 0

Opis

Wykonanie:

Gruby 8-kątny trzon, ostrze gołe. Równomiernie hartowany na całej długości. Specjalnie hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się punktaka.

Norma:

DIN 7250
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana. smukła budowa.