Wybijaki zawleczek z tulejką prowadzącą 1,8 mm

Nr art.: 748000 1,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 1,8 mm
długość trzpienia 20 mm
długość całkowita 84 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa.
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 748000 1,8
EAN / GTIN 2050001006745
Numer producenta 748000 1,8

Opis

Wykonanie:

Wąska konstrukcja z radełkowaną tulejką prowadzącą i hartowanym trzpieniem wybijaka. Wielkość 0,9 − 3,9 z ruchomą tulejką − wielk. 4,9 i 5,9 ze stałym trzonem.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.