Wybijaki zawleczek z uchwytem 10 mm

Nr art.: 747100 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 10 mm
długość całkowita L1 230 mm
długość trzpienia L2 100 mm
⌀ chwytu S 14 mm
wykonanie obucha specjalnie ulepszana cieplnie końcówka do pobijania
Uchwyt tłumiące nasadki wielokomponentowe
ulepszanie cieplne hartowane w całości
materiał pręt okrągły
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 747100 10
EAN / GTIN 3148511594582
Numer producenta 249.G10

Opis

Wykonanie:

Stalowy pręt z cylindrycznym trzpieniem, hartowany w całości.
Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt zwiększa komfort i precyzję.
Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się narzędzia.