Wybijaki zawleczek z uchwytem 4 mm

Nr art.: 746940 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 4 mm
długość trzpienia 67 mm
długość całkowita 175 mm
twardość ostrza 59 HRC
wykonanie obucha specjalnie ulepszane cieplnie
Uchwyt uchwyt z tworzywa sztucznego w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru
materiał Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 746940 4
EAN / GTIN 7610733254910
Numer producenta 758.4

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na całej długości.
Specjalnie hartowane końce zapobiegają rozszczepianiu się wybijaka.
Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego, co zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości (tzn. maks. twardość ok. 59 HRC, przy bardzo dużej ciągliwości), chromowana. Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.