Przebijaki, wersja ciężka, ⌀ końcówek: 4mm

Nr art.: 745500 4
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
728 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówek 4 mm
⌀ chwytu 12 mm
długość całkowita 120 mm
masa 90 g
Rodzaj produktu Przebijak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 745500 4
EAN / GTIN 4049002002519
Numer producenta R441 004 0
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.
Wersja ciężka wg DIN 6458 D.
Koniec ulepszany cieplnie.

Norma:

DIN 6458 D.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

jakość normalna, ze stali chromowo-wanadowej, trzon lakierowany.