Dociągacze do nitów 2 mm

Nr art.: 744600 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nitów o ⌀ trzpienia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do nitów o ⌀ trzpienia 2 mm
    grubość chwytu (maks.) 10 mm
    długość całkowita 100 mm
    wielkość otworu 2,5 mm
    Rodzaj produktu Dociągacze do nitów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 744600 2
    EAN / GTIN 4049002002601
    Numer producenta R445 002 0

    Opis

    Wykonanie:

    Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

    Norma:

    DIN 6434.
    Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.