Przecinak dla elektryków 250 mm

Nr art.: 743000 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
szerokość ostrza 12 mm
⌀ chwytu 10 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia lakierowany
masa 190 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 743000 250
EAN / GTIN 4049002001611
Numer producenta R361 252 1

Opis

Wykonanie:

Stalowy trzonek 8-kątny (smukły), hartowany i odpuszczany. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.