Przecinaki murarskie zaostrzone 250 mm

Nr art.: 742600 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
⌀ chwytu 16 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 742600 250
EAN / GTIN 4049002001024
Numer producenta R330 250 1

Opis

Wykonanie:

Stalowy, 8-kątny trzonek, hartowany i odpuszczany. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 7256 (zaostrzony).
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana na powietrzu, lakierowana zanurzeniowo na złoto.