Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość 150 mm

Nr art.: 741000 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 150 mm
    szerokość ostrza 14 mm
    masa 87 g
    Rodzaj produktu Przecinaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 741000 150
    EAN / GTIN 7610733005734
    Numer producenta PB 805.14

    Opis

    Wykonanie:

    Hartowane i odpuszczane w całości. Ostrze równomiernie hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka. Jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC) przy szczególnej udarności.

    Materiał:

    Specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia chromowana. Powierzchnia chromowana.