Przecinak płaski 175 mm

Nr art.: 740900 175
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 175 mm
szerokość ostrza 25 mm
masa 268 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 740900 175
EAN / GTIN 7610733086825
Numer producenta 800.25

Opis

Wykonanie:

Płasko-owalna stal hartowana i odpuszczana. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.
jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC ) przy
szczególnej odporności na uderzenia.

Materiał:

specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia lakierowana proszkowo w kolorze czerwonym.