Przecinak płaski 100 mm

Nr art.: 740500 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
szerokość ostrza 15 mm
masa 90 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Numer producenta 8699530

Opis

Wykonanie:

Płasko-owalna stal hartowana i odpuszczana. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

DIN 6453.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.