{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 460 mm | |
wydajność skrawania | <48 HR | |
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ | 8 mm | |
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 do ⌀ | 6 mm | |
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm2 do ⌀ | 5 mm | |
oznaczenie producenta | UNIBOLT® | |
ostrze | hartowane | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | z czerwonym lakierem | |
ze śrubą regulacyjną | tak | |
z ogranicznikiem | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 733500 460 | |
EAN / GTIN | 4005887563200 | |
Numer producenta | 87430005 |