Nożyce dźwigniowe do sworzni, z odgiętymi nożami, długość całkowita: 610mm

Nr art.: 733000 610
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 610 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 do ⌀ 8 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm2 do ⌀ 7 mm
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 733000 610
Kopiuj
EAN / GTIN 4005887367303
Kopiuj
Numer producenta 87437005
Kopiuj
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożowa z odgiętymi nożami i przełożeniem. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kute matrycowo, ogranicznik z bardzo dużym odcinkiem amortyzacji, lakierowane ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworzywa.

Zastosowanie:

Do obcinania prętów zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie do ok. 1600 N/mm2 i twardości 48 HRC.

Materiał:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka