• Szanowni Klienci, w piątek 20.06.2025 nasze biuro jest zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.

Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 350mm

Nr art.: 732000 350
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 350 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm2 do ⌀ 6 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 5 mm
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 732000 350
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197166821
Kopiuj
Numer producenta 732000 350
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z przełożeniem i śrubą regulacyjną. Stabilne, lakierowane ramiona rurkowe z uchwytami gumowymi.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o wytrzymałości do ok. 1200 N/mm2.

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Część zamienna:

zob. nr 732040.