Małe szczypce tnące do sworzni 390 mm

Nr art.: 731900 390
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 390 mm
do prętów pojedynczych do 19 HRC lub 800 N/mm2 7 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm2 5 mm
do prętów pojedynczych do 48 HRC lub 1 600 N/mm2 4 mm
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Numer producenta 87433020

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna główka nożowa wymagająca do 25% mniejszej siły cięcia. Mały, wyjątkowo poręczny model z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ulepszanej cieplnie.