Kompaktowe nożyce dźwigniowe CoBolt® z głowicą odchyloną o 20° 200 mm

Nr art.: 731755 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
do miękkiego drutu stalowego do ⌀ 6 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do ⌀ 5,2 mm
do drutu fortepianowego do ⌀ 3,6 mm
oznaczenie producenta CoBolt®
ostrze hartowane
główka kątowa 20 stopni
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
powierzchnia czarny atramentowy
ze sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 731755 200
EAN / GTIN 4003773066866
Numer producenta 71 21 200

Opis

Wykonanie:

ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywniemałym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
Szczypce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.Szczęki wygięte o 20° w celu obcinania równo z powierzchnią.

Zastosowanie:

Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm2.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.