{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 250 mm | |
do drutu stalowego o średniej twardości do ⌀ | 6 mm | |
do drutu fortepianowego do ⌀ | 4,2 mm | |
ostrze | hartowane | |
Uchwyt | powlekana tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarna atramentowa | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 731752 250 | |
EAN / GTIN | 4003773079644 | |
Numer producenta | 71 31 250 |