Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® 160 mm

Nr art.: 731750 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 160 mm
    do miękkiego drutu stalowego do ⌀ 5,3 mm
    do drutu stalowego o średniej twardości do ⌀ 4,4 mm
    do drutu fortepianowego do ⌀ 3 mm
    oznaczenie producenta CoBolt®
    ostrze hartowane
    Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
    materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
    powierzchnia czarny atramentowy
    ze sprężyną rozwierającą nie
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 731750 160
    EAN / GTIN 4003773082668
    Numer producenta 71 01 160

    Opis

    Wykonanie:

    Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
    szczypce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

    Zastosowanie:

    Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm2.

    Materiał:

    Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.