Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z nasadkami i sprężyną rozwierającą, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 731745 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
do miękkiego drutu stalowego do ⌀ 6 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do ⌀ 5,2 mm
do drutu fortepianowego do ⌀ 3,6 mm
oznaczenie producenta CoBolt®
ostrze hartowane
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
powierzchnia czarny atramentowy
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 731745 200
EAN / GTIN 4003773066859
Numer producenta 71 12 200

Opis

Wykonanie:

ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywniemałym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
szczypce czernione, uchwyty z nasadkami wielokomponentowymi. Sprężyna rozwierająca i zintegrowana blokada.

Zastosowanie:

Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm2.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.