{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 190 mm | |
do drutu fortepianowego o ⌀ | 2,5 mm | |
do linek stalowych (maks. 1600 N/mm2) o ⌀ | 5 mm | |
do prętów okrągłych (maks. 1200 N/mm2) o ⌀ | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu |
731550 190
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003773040651
Kopiuj |
|
Numer producenta |
95 61 190
Kopiuj |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |