{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wydajność skrawania | 380 mm2 | |
możliwość cięcia do ⌀ | 45 mm | |
długość całkowita | 315 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju. | |
funkcja grzechotki | tak | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu |
731260 315
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003773078579
Kopiuj |
|
Numer producenta |
95 36 315 A
Kopiuj |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |