Nożyce do kabli z grzechotką z ramieniem teleskopowym, Długość całkowita: 630mm

Nr art.: 731230 630
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
Długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wiązek przewodów o ⌀ 60 mm
do pojedynczych przewodów miedzianych / aluminiowych 740 / 800 mm2
długość całkowita 630 mm
materiał Nóż: Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.
ramię Rura owalna aluminiowa, o wysokiej wytrzymałości
masa 3 820 g
funkcja grzechotki tak
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Numer producenta 95 32 060

Opis

Wykonanie:

Cięcie oszczędzające siły dzięki optymalnym stosunkom przełożenia i ramieniu teleskopowemu. Otwarcie narzędzia możliwe w każdej pozycji cięcia. Długość ramienia regulowana wielostopniowo.
Wyciągane od 600 do 810 mm.

Zastosowanie:

Do równego i dokładnego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych. Nadają się również do kabli izolowanych gumą lub tworzywami sztucznymi oraz w płaszczu stalowym.

Materiał:

Stal narzędziowa o specjalnej jakości, odkuwana, hartowana w oleju.

Wskazówka:

Nie nadaje się do drutów stalowych lin drucianych.