{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do kabli o ⌀ | 52 mm | |
do cięcia wiązek przewodów do | 380 mm2 | |
długość całkowita | 280 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
obsługa | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju. | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 731150 52 | |
EAN / GTIN | 4003773026891 | |
Numer producenta | 95 36 280 |