{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do kabli o ⌀ | 32 mm | |
do cięcia wiązek przewodów do | 240 mm2 | |
długość całkowita | 250 mm | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
obsługa | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju. | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 731100 32 | |
EAN / GTIN | 4003773043935 | |
Numer producenta | 95 31 250 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nożyce do kabli z przełożeniem, do kabli o ⌀: 32mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 022,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
735,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
1 248,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
obsługa | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki |
do kabli o ⌀ | 32 mm | 32 mm | 54 mm |
długość całkowita | 250 mm | 250 mm | 310 mm |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną antypoślizgową | ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną antypoślizgową |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | ||
do cięcia wiązek przewodów do | 240 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Rodzaj produktu | Nożyce | Nożyce | Nożyce |