{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do kabli o ⌀ | 32 mm | |
do cięcia wiązek przewodów do | 240 mm2 | |
długość całkowita | 250 mm | |
Uchwyt | ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną antypoślizgową | |
obsługa | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 731071 32 | |
EAN / GTIN | 4045197891204 | |
Numer producenta | 731071 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nożyce do kabli z przełożeniem, do ⌀ kabla: 32mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
739,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
1 255,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
obsługa | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki | mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki |
do kabli o ⌀ | 32 mm | 54 mm |
długość całkowita | 250 mm | 310 mm |
Uchwyt | ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną antypoślizgową | ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną antypoślizgową |
do cięcia wiązek przewodów do | 240 mm2 | 480 mm2 |
Rodzaj produktu | Nożyce | Nożyce |