Nożyce do kabli z grzechotką,, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 731050 300
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wiązek przewodów o ⌀ 32 mm
do pojedynczych przewodów miedzianych / aluminiowych 250 / 320 mm2
długość całkowita 300 mm
funkcja grzechotki tak
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731050 300
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001005595
Kopiuj
Numer producenta 80-155
Kopiuj
Manufacturer BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 DÜRMENTINGEN, Deutschland, www.baudat.de

Opis

Wykonanie:

Główka z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym. Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się. Odblokowanie, tzn. rozwarcie nożyc możliwe w każdym położeniu.

Zastosowanie:

do równego i dokładnego przecinania kabli miedz. i alum., zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach: szafkach rozdzielczych i kanałach kablowych.

Materiał:

Noże ze stali specjalnej.
Ramiona z blachy stalowej z uchwytami z tworzywa sztucznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka