Nożyce do kabli płaskich 215 mm

Nr art.: 730900 215
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna szerokość kabla 55 mm
długość całkowita 215 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 730900 215
EAN / GTIN 4033119000513
Numer producenta 3806

Opis

Wykonanie:

Wymienny płaskownik do prostopadłego cięcia, wymienne ostrze (nr 844710 i 844715 każdy w rozm. 10). Narzędzie chromowane, uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Cięcie kabli płaskich o szerokości do 55 mm i wysokości 10 mm bez ich zgniatania.