Nożyce do kabli, duże, izolowane wg VDE, długość całkowita: 500mm

Nr art.: 730450 500
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wiązek przewodów o ⌀ 27 mm
do przewodów pojedynczych 150 mm2
długość całkowita 500 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt izolowane zanurzeniowo
obsługa mechaniczne, oburęczne
materiał Ramiona: rura aluminiowa, o wysokiej wytrzymałości
główka Głowica noża: stal elektropiecowa wanadowa, kuta, hartowana w oleju
ze sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 730450 500
EAN / GTIN 4003773026785
Numer producenta 95 17 500
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi, uchwyt z rurki stalowej, nasadki z tworzywa sztucznego.
Główka polerowana, uchwyty izolowane zanurzeniowo, do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.