{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do wiązek przewodów o ⌀ | 27 mm | |
do przewodów pojedynczych | 150 mm2 | |
długość całkowita | 500 mm | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
obsługa | mechaniczne, oburęczne | |
materiał | Ramiona: rura aluminiowa, o wysokiej wytrzymałości | |
główka | Głowica noża: stal elektropiecowa wanadowa, kuta, hartowana w oleju | |
ze sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 730400 500 | |
EAN / GTIN | 4003773069966 | |
Numer producenta | 95 12 500 |