{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wydajność skrawania | 70 mm2 | |
możliwość cięcia do ⌀ | 20 mm | |
długość całkowita | 200 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
obsługa | mechaniczne, jednoręczne | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju. | |
powierzchnia | chromowane | |
ze sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 730350 200 | |
EAN / GTIN | 4003773026761 | |
Numer producenta | 95 16 200 |