{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wydajność skrawania | 35 mm2 | |
możliwość cięcia do ⌀ | 8 mm | |
długość całkowita | 185 mm | |
oznaczenie producenta | KT8 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | nasadki z tworzywa | |
obsługa | mechaniczne, jednoręczne | |
materiał | specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo | |
powierzchnia | gładka | |
ze sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 730250 185 | |
EAN / GTIN | 4008190020163 | |
Numer producenta | 9002650000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nożyce do kabli z przełożeniem, z nasadkami na uchwyt z 2 rodzajów materiału, izolowane wg VDE, długość całkowita: 185mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
200,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie
59,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 185 mm | 160 mm |
wydajność skrawania | 35 mm2 | 10 mm2 |
możliwość cięcia do ⌀ | 8 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Nożyce | Nożyce |