{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wydajność skrawania | 50 mm2 | |
możliwość cięcia do ⌀ | 15 mm | |
długość całkowita | 165 mm | |
Rodzaj produktu | Nożyce |
Numer artykułu | 730090 165 | |
EAN / GTIN | 4003773040323 | |
Numer producenta | 95 11 165 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nożyce do kabli, długość całkowita: 165mm
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
135,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie
59,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 165 mm | 160 mm |
wydajność skrawania | 50 mm2 | 10 mm2 |
możliwość cięcia do ⌀ | 15 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Nożyce | Nożyce |