Szczypce do zaciskania wtyczek koncentrycznych, do kabla koncentrycznego typu: RG58/71

Nr art.: 729821 RG58/71
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabla koncentrycznego typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do kabli typu RG 58; 59; 62; 71
długość całkowita 225 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 729821 RG58/71
EAN / GTIN 4045197891099
Numer producenta 729821 RG58/71

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. uchwyty z nasadkami z tworzywa. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie. Do zaciskania złączy wtykowych typu BNC i TNC.
GARANT: Ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości. Elementy zaciskowe uszlachetniane. Powierzchnia czerniona. Ergonomiczne uchwyty z kołnierzami antypoślizgowymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce do zaciskania wtyczek koncentrycznych, do kabla koncentrycznego typu: RG58/71

Szczypce do zaciskania wtyczek koncentrycznych, do kabla koncentrycznego typu: RG58/71

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
656,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
386,90  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość całkowita 225 mm 202 mm
do kabli typu RG 58; 59; 62; 71 58; 59; 62
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe Szczypce zaciskowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka