{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 220 mm | |
do przewodów o przekroju | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729722 6IS | |
EAN / GTIN | 4003773051893 | |
Numer producenta | 97 52 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce zaciskowe, Typ: 6IS
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
498,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie
382,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
462,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
długość całkowita | 220 mm | 230 mm | 225 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe |