{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 230 mm | |
do przewodów o przekroju | 1,5 mm2 - 10 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729720 10NIS | |
EAN / GTIN | 4045197166760 | |
Numer producenta | 729720 10NIS |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce zaciskowe, Typ: 10NIS
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
384,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
488,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 1,5 mm2 - 10 mm2 | 0,1 mm2 - 10 mm2 |
długość całkowita | 230 mm | 225 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe |