{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 225 mm | |
do przewodów o przekroju | 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2 | |
odizolowywanie przewodów do ⌀ | 6 mm2 | |
obcinacz do sworzni gwintowanych | M2,6 – M5 | |
z funkcją odizolowywania | tak | |
z funkcją cięcia | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729701 225 | |
EAN / GTIN | 4067263499572 | |
Numer producenta | 729701 225 |