Szczypce do zaciskania, 4 trzpienie SelectorCrimp HDT-48, uchwyty z dwóch różnych materiałów 3

Nr art.: 729560 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do przewodów o przekroju 0,35 mm2 - 3 mm2
długość całkowita 230 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Numer producenta 8782 0009 6

Opis

Wykonanie:

Specjalne szczypce zaciskowe do obróconych styków kołków i tulei z serii DT TE Connectivity (wcześniej: styki Deutsch). Możliwość ustawienia dosunięcia w 8 pozycjach za pomocą selektora. Optymalna rozwartość, ergonomiczna konstrukcja i mniejszy nakład pracy. Kontrola jakości przy użyciu sprawdzianów Go-Nogo (opcjonalnie nr 729561 wielk. 3).
Niezawodne zaciskanie przez wymuszone blokowanie i synchroniczne dosunięcie trzpieni.

Zastosowanie:

Do obróconych styków kołków i tulei.

W dostawie:

Szczypce do zaciskania, 4 trzpienie z uniwersalnym uchwytem styków w opakowaniu systemowym.