{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do przewodów o przekroju | 0,08 mm2 - 16 mm2 | |
norma | DIN 46228 | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729451 16 | |
EAN / GTIN | 4049002111105 | |
Numer producenta | R610 185 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do zaciskania końcówek tulejowych 16 mm2
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
833,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
562,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 0,08 ;16 | 10 ;16 |
długość całkowita | 180 | 190 |
norma | DIN 46228 | DIN 46228 |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe |