Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 16mm2

Nr art.: 729450 16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
504 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 16 mm2
Norma DIN 46228
powierzchnia czernione
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729450 16
Kopiuj
EAN / GTIN 4049002104251
Kopiuj
Numer producenta R610 185 3
Kopiuj
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Szczypce czernione, szczęki chromowane
Dokładne prasowanie równoległe z synchronicznie napędzanymi szczękami zaciskowymi. Zaciskanie czworokątne zgodne z DIN = optymalne powierzchnie stykowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka